- Detalles del producto
Centro de control de motores - HP
Utilizado anteriormente en un condensador como arrancador para controlar bombas y un condensador. Acme Electric Corporation: Transformador de máquina herramienta - N.º de tipo: TA-1-81220, VA: 3000, 50/60 Hz.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OBI16
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 13
- Ancho (pulgadas): 23
- Altura (pulgadas): 46
- Peso libras): 400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Ram Industries
Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP
HGPM043C
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Square D Company
Arrancador de motor Delta WYE de Square D Company - 200 HP
NOI1129
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ASME Electric
Transformador eléctrico ACME (75 KVA, trifásico, 480/208 voltios)
TASP148B
Solo queda 1 unidad