Centro de control de motores Siemens - HP

Centro de control de motores Siemens - HP

Centro de control de motores Siemens 480 voltios, trifásico, 60 hercios, 200 amperios. Bus horizontal y vertical reforzado para una clasificación de corriente de cortocircuito de un sistema RMS de 42 k AMPS. Clasificación continua de bus horizontal 600 AMPS. Sistema de corriente nominal de cortocircuito MCC de 42 k AMPS RMS. Número de serie de MCC: 30-1440-10396. Número de pieza del MCC: 9-001-10396-30. Cucharones MCC: 12.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS38
  • Fabricante: Siemens
  • Número de serie: 30-1440-10396

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Centro de control de motores Siemens - HP


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Centro de control de motores SiemensCentro de control de motores Siemens
Siemens Centro de control de motores Siemens

SDFP005

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Panel de control de arranque de motor Siemens - 350 HPPanel de control de arranque de motor Siemens - 350 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CVSiemens Electric Ac Motor, 10 hp Siemens
Siemens Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CV

DPCO409.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CVSiemens Electric Ac Motor, 10 hp Siemens
Siemens Motor eléctrico Siemens de CA, 10 CV

DPCO410.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HPMotor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HP
Ahorrar 9%
Motor Siemens sin usar - 3 HPMotor Siemens sin usar - 3 HP
Siemens Motor Siemens sin usar - 3 HP

HDDG405.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con accionamientoMotor con accionamiento
Sumimoto Motor con accionamiento

SGM219.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente