Centro de control de motores Siemens

Centro de control de motores Siemens

Centro de control de motores Siemens. Voltios: 460V. Fase: 3. Hercios: 60 Hz. Bus horizontal y vertical reforzado para una clasificación de corriente de cortocircuito de 25 KA amperios RMS Sym. Clasificación continua del bus horizontal: 600 Amperios. Clasificación de corriente de cortocircuito del MCC: 25 KA. Serie MCC: 09-1461-70878-01. Parte: 9-001-70878-01. Siemens Energy & Automation Inc. Fabricado en Estados Unidos. Dimensiones: 41 pulgadas x 23 pulgadas x 92 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SDFP005
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: 9-001-70878-01
  • Número de serie: 09-1461-70878-01

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 92

Detalles adicionales del producto

Centro de control de motores Siemens

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente