- Detalles del producto
Centro de control de torre de enfriamiento (480 V, 3 PH)
Centro de Control de Torre de Enfriamiento. Fuente de alimentación: 480 V, 3 Ph. El centro de control tiene un variador de frecuencia Allen-Bradley 1336 Plus II.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JHK04
- Fabricante: Allen
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 12
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!