Cesta/jaula para inmersión de acero inoxidable

Cesta/jaula para inmersión de acero inoxidable

Cesta/jaula para inmersión de acero inoxidable con ojal de elevación. Puertas batientes dobles en dos lados. Paneles laterales perforados y estantes (1 pulg. de diámetro). Marco de tubo cuadrado: 2 pulgadas x 2 pulgadas (18) compartimentos fijos, aproximadamente 17,75 pulgadas de ancho x 3,75 pulgadas de alto. Parece estar hecho para caer en una tina de cocción/enfriamiento. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1402
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cesta/jaula para inmersión de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente