Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 224 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 224 pies cuadrados

1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate. Modelo: CT230-MP8-34. Número de serie: 30101-13903. Número de placas: 34. Superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 224 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 230 °F. Volumen: 21 galones. Entradas/salidas: (4) 5-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (GI).

Product Details

  • Cantidad en stock: WJHM013.
  • Manufacturer: Cetetherm
  • Model: CT230-MP8-34
  • Serial Number: 30101-13903

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate - 224 pies cuadrados