Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate

1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate. Modelo: CT160-MP/57. Número de serie: 30101-13885. Número de placas: 57. Superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 160 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 212 °F. Volumen: 9-1/2 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: WJHM012.
  • Manufacturer: Cetetherm
  • Model: CT160-MP/57
  • Serial Number: 30101-13885

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Cetetherm Ceteplate