Intercambiador de calor de placas Cetetherm

Intercambiador de calor de placas Cetetherm

1995 Intercambiador de calor de placas Cetetherm. Modelo: CT160-MP-32. Número de serie: 30101-13891. Número de placas: 32. Área de superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 90 pies cuadrados. MAWP: 145 psi a 203 °F. Volumen: 5 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: WJHM010.
  • Manufacturer: Cetetherm
  • Model: CT160-MP-32
  • Serial Number: 30101-13891

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Cetetherm