Vaso al vacío de acero inoxidable Challenge-RMF
Vaso al vacío de acero inoxidable Challenge-RMF modelo MM-1. Capacidad: 2500 lbs (basado en 60 lbs/pies cúbicos). Diseñado para la industria cárnica y avícola. Accionamiento hidráulico con motor de 15 HP. Ancho con rieles: 78 pulgadas. Dimensiones totales: 123 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC717.35
- Manufacturer: Challenge-RMF
- Model: MM-1
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier