Secador de bandeja Champion

Secador de bandeja Champion

Secadora de bandejas Champion. Modelo: CTD-1800H. S/N: 92071. Construcción de acero inoxidable de gran calibre. Capacidad: 1.800 bandejas/h. (2) Sopladores de alta velocidad: 3 hp, 208 V, 18 amperios, trifásicos, 60 Hz. Se adapta a tamaños de bandeja: 18 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho y 20 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto. Usos de la unidad de carga horizontal dirija aire no calentado a alta velocidad a las bandejas secas a una velocidad de 1.800 por hora (H17).

Product Details

  • Cantidad en stock: EEGC034.1
  • Manufacturer: Champion
  • Model: CTD-1800H
  • Serial Number: 92071

Dryer Details

  • Dryer Type: Tray Dryer

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 2
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor Voltage: 208
  • Motor Amps: 18
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 61
  • Width (Inches): 25
  • Height (Inches): 53.5

Additional Product Details

Secador de bandeja Champion