Equipo de proceso Chem-Tek Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable, 2470 galones
Equipo de proceso Chem-Tek Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable: 2470 galones. Modelo: CVC de 2470 galones. Número de serie: 35882-2. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 4 pulgadas de largo x 10 pies de alto. Diámetro del agitador: 14 pulgadas. Diámetro de la entrada: 17-1/2 pulgadas. Motor eléctrico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8003.
- Manufacturer: Chem-Tek
- Model: 2470 Gallon CVC
- Serial Number: 35882-2