- Detalles del producto
Unidad votadora Chemetron de 3 barriles
Unidad votadora Chemetron de 3 barriles. Modelo: MX3A 75. (1) Motor General Electric: 10 hp, 885 rpm, 230/460 V, 26,6/13,3 A, 60 Hz, trifásico. (1) Motor de Reliance Electric Company: 15 hp, 1180 rpm, 230/460 V, 38,4/19,2 A, 60 Hz, trifásico. Información de la polea: (2) impulsores de 6-1/8 pulgadas, (3) impulsados de 1 pie 3-3/4 pulgadas. (3) Ejes con una longitud de: 5 pies 11 pulgadas (16) raspadores para cada eje. Dimensiones de los juegos de raspadores: (primer eje) 6-1/8 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. de ancho (segundo eje) 6-1/8 pulg. de largo x 2 pulg. de ancho (tercer eje) 6 -1/8 pulg. L x 1-3/4 pulg. W. Entradas/salidas: (4) ACME de 2 pulg., (3) brida de 3 pulg., (3) brida de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TACF241.20
- Fabricante: Chemetron
- Modelo: MX3A75
- Número de serie: 66 560V
Detalles del votador y del intercambiador de calor