Unidad votadora Chemetron de 3 barriles
Unidad votadora de 3 barriles de Chemetron Corporation. Modelo: MX3A75. (3) barriles con longitudes de 5 pies 11 pulgadas, cada uno. (16) raspadores para cada barril. Dimensiones del raspador: 6-1/8 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. de ancho. (1) Motor eléctrico EE. UU.: 15 hp, 1180 rpm, 460 V, 18,3 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico Baldor: 10 hp, 870 rpm, 230/460 V, 30/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Información de la polea: (1) impulsor de 6-1/8 pulgadas, (1) impulsor de 5-1/2 pulgadas, (3) impulsor de 1 pie 4-5/8 pulgadas. Entradas/salidas: (3) puertos de 1 pulg., (2) ACME de 1-1/2 pulg., (1) puerto de 2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACF243.20
- Manufacturer: Chemetron
- Model: MX3A75
Votator & Heat Exchanger Details