Congelador criogénico de CO2 líquido Chemetron de 3 pasos

Congelador criogénico de CO2 líquido Chemetron de 3 pasos

Congelador criogénico de CO2 líquido Chemetron de 3 pasos. Modelo: Ultra Freeze. (3) Cinturones de malla de acero inoxidable. Abertura del tamaño de la malla: 1/2 pulg. x 1 pulg. Altura disponible sobre los cinturones: aprox. Correa de 2-1/2 pulgadas: 48 pies de largo x 32 pulgadas de ancho (8) secciones de panel por lado del túnel con (2) ventiladores por sección. (16) Motores de ventilador Baldor: 1 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores del transportador: 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Reductor de Boston. Control de velocidad del motor de CC Penta-Drive. Dimensiones totales: 48 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies. 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSBI072.11a
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: Ultra Freeze

Detalles IQF

Detalles del cinturón

Detalles del panel de control

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Congelador criogénico de CO2 líquido Chemetron de 3 pasos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente