Unidad votadora de 2 barriles de Chemetron Corporation

Unidad votadora de 2 barriles de Chemetron Corporation

Unidad votadora de 2 barriles de Chemetron Corporation. Modelo: 1X672A. (1) Motor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 50/25 a, 60 Hz, trifásico. (1) Motor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 53/26,5 a, 60 Hz, trifásico. (2) Accionamientos por motor: 1760 rpm, relación 7,87. (46) Raspadores totales de acero inoxidable. Longitud del eje: 7 pies 10-1/2 pulg. L. Entradas/salidas: (3) ACME de 2 pulg., (2) bridas de 3 pulg., (2) bridas de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 12 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACF239.60
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: 6x72
  • Número de serie: 68-270-1, 68-270-2

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 2
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: (46) Total stainless steel scrapers. Shaft length: 7 ft. 10-1/2 in. L.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (3) 2 in. ACME, (2) 3 in. flanges, (2) 3/4 in. flanges.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 20 hp Motors

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 146.5
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

Unidad votadora de 2 barriles de Chemetron Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente