Intercambiador de calor de superficie raspada Chemetron Votator 6x72

Intercambiador de calor de superficie raspada Chemetron Votator 6x72

Intercambiador de calor de superficie raspada Chemetron Votator 6x72 usado. Modelo: 2C672WA. Serie: 68-072-2. División de votantes de Chemetron Corporation Louisville, KY, EE. UU. Utilizado anteriormente con refrigerante amoniaco (expansión directa 16 TR). Esta unidad fue retirada de un patín Votator doble. No incluye base ni motor. Eje concéntrico y cañón. Área de superficie de contacto: 9,0 pies cuadrados. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator están diseñados para hasta 400 psig a 375 °F en el lado del producto y 150 psig a 375 °F en el lado de la camisa.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DFPC373B
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: 2C672WA
  • Número de serie: 68-072-2

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 9
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Concentric shaft and barrel.
  • MAWP (PSI a temperatura): Product Side: 400 psig @ 375°F. Jacket Side: 150 psig @ 375°F.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used with ammonia refrigerant (16 TR direct expansion).
  • Problemas o problemas conocidos: This unit was removed from a double Votator skid. No base or motor is included.

Intercambiador de calor de superficie raspada Chemetron Votator 6x72

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente