Intercambiador de calor Chemetron Votator 6 x 72

Intercambiador de calor Chemetron Votator 6 x 72

Intercambiador de calor Chemetron Votator 6 x 72. S/N: A2744. Nat'l Bd: 4309. MAWP del lado del armazón: 400 psi a 375 °F. MAWP del lado de la chaqueta: 150 psi a 375 °F. El rotor utiliza (24) raspadores de grafito de 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor de engranaje de transmisión cónica, 7,5 hp, 1760 rpm, 220/440 V, 21,2/10,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Motor de accionamiento cónico, relación: 7,5 a 1, rpm finales: 234,66. El tubo de transferencia de calor del Votator proporciona la conductividad térmica necesaria para manejar productos altamente viscosos. El espesor de la pared del tubo está diseñado con precisión para minimizar la resistencia a la transferencia de calor y al mismo tiempo maximizar la estabilidad estructural. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. La unidad está equipada con una válvula de vapor neumática y una trampa de vapor. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) conector de línea 'I' de 2 pulg. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) conector de línea 'I' de 2 pulg. Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RFPM322.40
  • Fabricante: Chemetron
  • Número de serie: A2744

Detalles del votador y del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor Chemetron Votator 6 x 72

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente