Accionamiento del agitador Chemineer
Accionamiento del agitador Chemineer. Modelo 2HSA-15. El elemento impulsor tiene: diseño en ángulo recto, engranajes cónicos en espiral, rodamientos de rodillos cónicos de alta capacidad, lubricación positiva, eje reductor de capacidad adicional y una construcción de acero resistente. Motor eléctrico Reliance, 15 hp, 1760 rpm, 370 rpm (final), 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 24-1/2 pulgadas de largo. La base de montaje tiene un diámetro de 13 pulgadas. brida con (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BWSS01.
- Manufacturer: Chemineer
- Model: 2HSA-15