Mezclador Continuo Chemineer Acero Inoxidable
Mezclador Chemineer Inc. Modelo INNV-5-4. S/N: N-11034. Diámetro del eje: Motor de CA Reeves de 1/2 pulg. con módulo Varidrive, 1/2 hp, 1725 rpm, 2150 rpm máximas, 538 rpm mínimas, 115/230 V, 10,8/5,4 amperios, monofásico. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Entradas/salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. Bridas ANSI de 4 pernos y 125 lb. Dimensiones totales: 29-1/4 pulgadas de largo x 29-1/4 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NSFM-9.1
- Manufacturer: Chemineer
- Model: INNV-5-4
- Serial Number: N-11034
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reeves
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 2150
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 10.8/5.4
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 29.25
- Width (Inches): 29.25
- Height (Inches): 53.5