Mezclador homomezclador reversible de alto cizallamiento Chemineer Greerco
Homomezclador reversible de alto cizallamiento Chemineer Greerco. Modelo: 3HR 95. Capacidad nominal: 250 galones. Características del mezclador: piezas húmedas de acero inoxidable, soporte transversal de acero inoxidable, bujes de estelita, rotor-estator de acero inoxidable endurecido 440, (2) 3 ¾ pulgadas de diámetro. impulsores, longitud del eje: 3 pies 10 pulgadas. Motor eléctrico Reliance a prueba de explosiones, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Además de ser reversibles, el diseño de los mezcladores de alto cizallamiento de Greerco supera los altos estándares de calidad necesarios para lograr resultados óptimos en el proceso y soportar los rigores de procesos difíciles que requieren una mezcla de alto cizallamiento. Las aplicaciones típicas incluyen incorporación de sólidos, dispersiones homogéneas, mezcla rápida y reducción del tamaño de partículas. Dimensiones totales: 3 pies 5-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN160).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC1165.4
- Manufacturer: Chemineer
- Model: 3HR 95
- Serial Number: 0312-3781 M/C