Mezclador de tubería continuo en línea de corte simple Chemineer Greerco
2005 Mezclador de tubería continuo en línea de corte simple Chemineer Greerco. Modelo: 4SSPLMSS 05. Capacidad aproximada: 100 gpm. Los materiales de construcción incluyen: piezas húmedas de acero inoxidable 316, casquillos de estelita y un sello mecánico único. Motor eléctrico Teco-Westinghouse: 15 hp, 3525 rpm, 230/460, 33,2/16,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de diafragma Warren Rupp (1) Entrada/salida MNPT de 7/8 pulg. Regulador de aire Wilkerson Máx. Entrada 300 psig (20, 7 bar). Máx. temperatura 150 ˚F, 66 ˚C. Rango 0-125 psig (0-8, 5 bar). Monitor de flujo Turck: 115 VCA. Caja de inicio de Square D Company. Arrancador Nema tamaño 2, tipo S con relé de sobrecarga de aleación fundente: 200,V, 60 Hz, 10 Hp. 230 V, 60 Hz, 15 CV. 460/575 V, 60 Hz, 25 CV. La unidad tiene una configuración estándar de corte único con aplicaciones que incluyen: incorporación de sólidos, dispersiones homogéneas, reducciones del tamaño de partículas y mezcla rápida. (1) Entrada FNPT de 2-1/2 pulg. (1) Salida con brida de 4 pulg. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 3-7/8 pulgadas adyacentes, 8-1/2 pulgadas opuestas. (1) salida manual MNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (ACN169).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP214.22
- Manufacturer: Robbins Myers Chemineer
- Model: 4SSPLMSS 05
- Serial Number: 3-16086