Unidad votadora Cherry-Burrell de 2 barriles

Unidad votadora Cherry-Burrell de 2 barriles

Unidad votadora Cherry-Burrell de 2 barriles. Modelo: 6SSHE. Motores: (2) 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 A, 60 Hz, trifásicos. (2) Ejes de acero inoxidable: 7 pies. 10-1/2 pulgadas de largo x 5-3/4 pulgadas de diámetro. (24) raspadores por cada eje un total de (48) raspadores. Dimensiones del raspador: 6-1/4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (4) línea S de 2 pulgadas, (2) FNPT de 2-1/2 pulgadas, (1) MNPT de 2 pulgadas . Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TACF238.90
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 655-HE
  • Serial Number: 91264HA

Votator & Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad votadora Cherry-Burrell de 2 barriles