Homogeneizador Cherry Burrell Serie Estelar 2500
Homogeneizador Cherry Burrell 2500 Stellar Series, Super Homo, marco pintado, S/N HY28544, válvulas manuales de 2 etapas, capacidad 2100 gph a 2500 psi, serie de bloque HY28544, 60 hp 220/440 voltios 1800 rpm, diámetro de polea del motor 12 1/ 4 pulg., diámetro de la polea del engranaje 21-1/2 pulg., válvula de asiento 1.450 pulg., émbolo 2-1/4 pulg., succión y descarga de 2 pulg., dimensiones totales 84 pulg. de largo x 49 pulg. de ancho x 46 en. h.
Product Details
- Cantidad en stock: 80.459
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: HY28544
Homogenizer Details