Cherry Burrell 316 Tanque horizontal de acero inoxidable de 5000 galones

Cherry Burrell 316 Tanque horizontal de acero inoxidable de 5000 galones

Tanque horizontal de carcasa única Cherry Burrell: 5000 galones. Modelo CH, S/N 5000-79-2028. acero inoxidable 316; Calibre 12. Entradas/salidas: (1) conexión tri-clamp de 2 pulgadas (descarga inferior), (1) conexión tri-clamp de 3 pulgadas, (2) conexiones NPT (superior). Entrada: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho (ovalada). Conexiones de nivel. Patas de tubo. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 7 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 125.TT03b.25
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: CH
  • Número de serie: 5000-79-2028

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cherry Burrell 316 Tanque horizontal de acero inoxidable de 5000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente