Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones

Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones

Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones. 316SS. N/S 81-E-99. Clasificación de la chaqueta 125 psi a 250 °F, espesor de la chaqueta de 2 pulg., conexiones de la chaqueta de 1-1/2 pulg., salida del tanque de 2 pulg., salida de bola acoplada cerrada con conexión de abrazadera, puente central con cubiertas superiores elevables, agitador relámpago, modelo NLDG -33VM, S/N 81/100589, 1/3 hp 90 V, CC 1725 rpm, hélice de 3 palas de 9 pulgadas de extensión, 2 deflectores verticales de 4 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Patas de 15 pulgadas de alto, interior dimensiones: 41-1/2 pulg. de diámetro. x 34 pulgadas de alto, dimensiones totales 52 pulgadas de diámetro. x 71 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 79a.GR669.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Serial Number: 81-E-99

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones