Tanque de mezcla de acero inoxidable con tapa abovedada Cherry Burrell - 300 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con tapa abovedada Cherry Burrell - 300 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable con tapa abovedada Cherry Burrell. Modelo: 300-SSP. Capacidad nominal: 300 galones. Cuenta con agitador de barrido inferior, placa deflectora estática, sensor de 2 pulgadas de diámetro y bola rociadora. Motor de CA continuo Duty Master de Reliance Electric Co.: ¾ HP, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5/2,8-3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Las entradas superiores incluyen: abertura principal de 18 pulgadas, (2) 1-3/4 pulgadas, 2-3/4 pulgadas, todas con accesorios sanitarios. Salida inferior: 1-3/4 pulg. También incluye mirilla de pared lateral inferior de 1-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDPK531.12
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 300-SSP
  • Número de serie: 60-165

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de acero inoxidable con tapa abovedada Cherry Burrell - 300 galones