Votador ovalado de alta resistencia Cherry-Burrell 6 x 72
Cherry-Burrell Votator ovalado extra resistente 6 x 72. Modelo: 10672L. Número de serie: 81153VA. Nat'l Bd: 702. Construcción en acero inoxidable 316, con panel de control. MAWP de carcasa a 375 °F: 400 psi. Chaqueta MAWP a 375 °F: 100 psi. Diámetro del eje: 5 pulgadas. Dimensiones del raspador: 6 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad Reeves, relación 14, velocidades de salida máxima/mínima 190/28,6 rpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. NPT (chaqueta hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (2) 1/2 pulg. de diámetro. casquillos macho. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga del producto a través de una válvula de desvío), (2) 1/2 pulg. de diámetro. casquillos macho. Dimensiones totales: 13 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN 543).
Product Details
- Cantidad en stock: tPPMI001.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10672L
- Serial Number: 81153VA
Votator & Heat Exchanger Details