Cherry Burrell Feldmeier Equipment Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 300 galones

Cherry Burrell Feldmeier Equipment Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 300 galones

1990 Tanque de carcasa simple de acero inoxidable Cherry Burrell Feldmeier Equipment - 300 galones. N/S: E-59-90. Material de construcción: acero inoxidable 304. Ref: CB Dibujo n.º 7072245. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 11 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (3) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME, (1) entrada de 10 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho (superior), (1) entrada de 1 pie 3 pulg. de largo x 2 pies 6 pulg. de ancho (lateral), (1) 1 pie 4 Entrada de -1/2 pulg. de ancho x 2 pies 10-1/2 pulg. de alto (superior). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con válvula de mariposa neumática, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con válvula de mariposa, (1) 6 pulg. puerto embridado. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2043.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-59-90

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (3) 2 in. dia. ACME fittings, (1) 10 in. L x 10 in. W infeed (top), (1) 1 ft. 3 in. L x 2 ft. 6 in. W infeed (side), (1) 1 ft. 4-1/2 in. W x 2 ft. 10-1/2 in. H infeed (top). Outlets: (1) 4 in. dia. port with pneumatic butterfly valve, (1) 4 in. dia. port with butterfly valve, (1) 6 in. dia. flanged port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 74

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1990
Cherry Burrell Feldmeier Equipment Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente