Aromatizador Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC
Aromatizador de acero inoxidable Cherry Burrell ARO-VAC Modelo AVA-SC, S/N 321, con bomba centrífuga Goulds. Modelo 3642, índice 25F22034. No hay información del motor. (1) 2 pulgadas a la salida de la bomba, (1) drenaje inferior de 2 pulgadas, (1) entrada superior de 1-½ pulgadas, (1) entrada lateral superior de 2-½ pulgadas. Dimensiones del tanque 14-½ pulgadas de diámetro, 38 pulgadas de profundidad. Dimensiones de la motobomba 19 pulgadas de ancho, 23 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SACH076b.1
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: AVA-SC
- Serial Number: 321
Pump Details