Aromatizador Cherry Burrell Acero Inoxidable

Aromatizador Cherry Burrell Acero Inoxidable

Saborizante Cherry Burrell de una sola cáscara. Acero inoxidable. Modelo AVC-SH. S/N 824. (3) Entradas: 5 pulg. (centro superior), 2 pulg., 3/4 pulg. (con válvula de mariposa y bola rociadora); Entrada de 16 pulgadas. Salidas: 4 pulgadas (20 pulgadas de alto); chaqueta en el tubo de salida. (4) Patas de 6 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 35-1/2 pulgadas de diámetro x 72 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 127 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RW-329.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: AVC-SH
  • Número de serie: 624

Detalles de la cámara flash del aromatizador

  • Tipo de componente del evaporador: Separator
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: 5 in. (top center), 2 in., 3/4 in. (with butterfly valve and spray ball); 16 in. manway. Outlets: 4 in. (20 in. high); jacket on exit pipe. (4) Legs 6 in. H. Inside dimensions: 35-1/2 in. dia. x 72 in. H.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 127

Detalles adicionales del producto

Aromatizador Cherry Burrell Acero Inoxidable