Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo

Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo

Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo. Modelo: 4BK-F. Número de serie: 2059. Clasificación sanitaria 3A. Diámetro del impulsor: 7,25 pulg. Falta la placa de identificación del motor, parece ser de 3 hp, 1750 RPM, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Entrada: línea S de 3 pulgadas. Salida: 2 pulgadas s-line. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPGT100
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 4BK-F
  • Serial Number: 2059

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Cherry-Burrell FlexFlo