Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable, 500 galones. Modelo WPT. Número de serie 500-54-2578. Agitador de amplio barrido sobre puente central. (2) entradas de 2 pulgadas, (1) entrada de 3 pulgadas, (1) salida de 2 pulgadas. Dimensiones interiores 66 pulg. de diámetro. x 39 pulgadas de alto. (4) patas de 5 pulgadas. Dimensiones totales 77 pulgadas de largo x 77 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 55.W15
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: WPT
  • Serial Number: 500-54-2578

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones