Tanque rectangular con camisa Cherry-Burrell: 1300 galones

Tanque rectangular con camisa Cherry-Burrell: 1300 galones

Tanque rectangular con camisa Cherry-Burrell. Modelo GRW. Capacidad aproximada: 1300 galones. Incluye una longitud completa, montada en el piso de 7 pulgadas de diámetro. Impulsor en un diámetro de 1 pulg. Eje del impulsor, (1) 5 pulg. de diámetro. Mirilla con escalera de acceso de 3 escalones para ver. (1) 4 pulgadas de diámetro. Bola pulverizadora para limpieza CIP. Motor eléctrico Baldor: ¾ Hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 3.2-3.0/1.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Perfection Electric Inc. Modelo: SA11130S, motor: relación 40 a 1. Dial del indicador REOTEMP. Entradas/salidas: (2) 1-3/8 pulg. MNPT. (1) 2-1/8 pulg. MNPT. (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) ACME de 1-1/2 pulg. (1) 3 pulgadas de diámetro. ventilador. (1) Entrada de acceso de 20 x 16 pulgadas. Dimensiones interiores: 5 pies 3-1/4 pulgadas de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 3-1/2 pulgadas. Pared recta. Dimensiones totales: 7 pies 4-1/4 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto (ACN355).

Product Details

  • Cantidad en stock: RAAF136.36
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: GRW
  • Serial Number: 12-71-2669

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque rectangular con camisa Cherry-Burrell: 1300 galones