Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell Pasilac Therm

Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell Pasilac Therm

Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell Pasilac Therm. Modelo: N35TKS, S/N: 1085. Presión de prueba: 85 psi. Máx. Presión diferencial: 85 psi. Temperatura máxima de trabajo: 221 °F. Puertos finales fijos: (4) 3 pulg. Puertos finales móviles: (4) 3 pulg. Puertos divisor 1: (1) 2 pulg. Puertos divisor 2: (2) 2 pulg. Dimensiones totales: 112 pulg. L x 34 pulg. Ancho x 85 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 186
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: N35KS-4
  • Serial Number: 1085

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell Pasilac Therm