Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell, 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell, 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell: 500 galones. Modelo: WPT. Número de serie: 500-50-2198. Cuenta con tapas abatibles. Puente central para agitación. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes. Entradas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta). Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 75.354
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: WPT
  • Serial Number: 500-50-2198

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell, 500 galones