Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones

Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones

Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones. Modelo: EH, S/N: 60-EH-59-635. Dimensiones interiores: 110 pulg. de diámetro. x 11 pies 4 pulgadas L. El tanque está equipado con un agitador central de 38 pulgadas L y dos bolas rociadoras para limpieza CIP. La escalera de acceso frontal brinda una vista de la mirilla que muestra los detalles del producto. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. racor roscado (producto). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión S-line (abajo). Dimensiones totales: 16 pies 4 pulgadas de largo x 11 pies de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: pHDNN179.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: EH
  • Serial Number: 60-EH-59-635

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de retención de acero inoxidable Cherry Burrell: 5500 galones