Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones

Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones

Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones. Diseñado para uso HTST. MAWP: 500 psi. 17-1/2 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Transmisor electrónico Taylor. Equipado con un diámetro de 3-1/2 pulg. y un diámetro de 5 pulgadas. Vista. Altura de las patas: 62 pulg. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Descarga S-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 106 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 136
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 47.5
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 106

Detalles adicionales del producto

Aspiradora Cherry Burrell de acero inoxidable, 140 galones
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
Separador de acero inoxidable SWECOSWECO Stainless Steel Separator SWECO
Agotado