Homogeneizador con válvula de bola Cherry-Burrell Stellar-Flo - 5500 PSI
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo serie 2500. Modelo: HD-6. Capacidad 1000 gph Prensa máxima de funcionamiento. 5500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Actualmente está configurado como una bomba, pero se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. Válvulas de bola de asiento cónico. Diámetros del tamaño del émbolo 1-7/8 pulg. Válvula de una etapa. Superficies de contacto de acero inoxidable 316. Entradas/salidas (1) Línea S de 2 pulg. (1) 1 pulgada de altura. (1) Válvula americana de cierre de 5/8 pulg. (1) Calibre Anderson. Motor estadounidense: 60 Hp, 1500/1800 rpm, 220 voltios, 147/147 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 6 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tANIP01
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: HD-6
- Serial Number: 259797
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1000
- Maximum Operating Pressure (PSI): 5500
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 60
- Motor RPM: 1500/1800
- Motor Voltage: 220
- Motor Amps: 147/147
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 83.5
- Width (Inches): 49
- Height (Inches): 52