Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI
Homogeneizador Cherry Burrell / Bomba Stellar-Flo de alta presión. Modelo: SS-2100-VBR. Capacidad: 800 galones/hr. Escenario único. Tamaño del émbolo: 1-1/4 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 3000 PSI. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Ainsworth, 40 CV, trifásico. Polea conductora: 4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 6,0. Revoluciones finales: 295. Conocida como desplazamiento positivo o triplex (unidades de tres pistones), la serie 2100 se puede utilizar como homogeneizadores o bombas de alta presión y presenta un suministro de volumen constante independientemente de los cambios de presión en la descarga. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) accesorio roscado de descarga de 7/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT016A.78
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS-2100-VBR
- Serial Number: 8700
Homogenizer Details