Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-flo - 3200 PSI
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-flo. Modelo: HD6. Serie: 400. S/N: 720473-702. Capacidad aproximada del producto: 210 gph con presión de hasta 3200 lbs. Motor de 10 hp, émbolos: 13/16 pulg. Los requisitos eléctricos son: 230 V, 60 ciclos trifásicos y 5 amperios.
Product Details
- Cantidad en stock: LSRN01B
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: HD6
- Serial Number: 720473-702
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 210
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3200
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 10