Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 1200 PSI
Bomba/homogeneizador de alta presión Cherry Burrell Stellar Series. Modelo: SS-2100-VBR. Capacidad: 1400 galones/hr. Escenario único. Tamaño del émbolo: 1-1/2 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 1200 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Leeson, 40 hp, trifásico. Polea impulsora: 4-1/2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 5,33. Revoluciones finales: 333. Conocida como desplazamiento positivo o triplex (unidades de tres pistones), la serie 2100 se puede utilizar como homogeneizadores o bombas de alta presión y presenta un suministro de volumen constante independientemente de los cambios de presión en la descarga. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) tubo recto de descarga de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN645).
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT016.12
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS 2100 VBR
- Serial Number: 720745-701
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1400
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1200
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 38.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 47
- ACN: 645