Homogeneizador superhomo estelar Cherry-Burrell
Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Superhomo. Modelo: SS1800VBR. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento de asiento. S/N: 26410. Motor Westinghouse, 40 hp, 1780 rpm, 296 rpm (final), 208-220/440 V, 104-98/49 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN580).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF954B.31
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS1800VBR
- Serial Number: 26410
Homogenizer Details