Homogeneizador Superhomo Cherry-Burrell
1996 Homogeneizador Superhomo Cherry-Burrell. Modelo: SS-7500-TGR. Homogeneizador revestido de acero inoxidable con conjunto de válvula hidráulica remota de dos etapas y unidad de potencia. Capacidad máxima: 3.000 GPH. Tamaño del émbolo: 2,125 pulg. de diámetro. Cilindro de válvula de asiento reemplazable. Presión máxima de funcionamiento: 4.500 psi. Motor eléctrico estadounidense, 150 hp, 1775 rpm, 460 V, 171 amperios, 60 hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 10-¼ pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 21 pulg. Relación: 2,0:1, rpm finales: 875. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulg. de largo x 4 pies 2 pulg. de ancho x 4 pies 4 pulg. H. (ACN3900).
Product Details
- Cantidad en stock: WLDS153.100
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS-7500-TGR
- Serial Number: 184948-96
Homogenizer Details