Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell

Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell. Modelo: C32. Número de serie: 46-1252. Construcción de acero inoxidable 304. Este intercambiador de calor consta de 27 placas. Entradas/Salidas: (1) 2-1/4 pulg. NPT, (1) 2-1/4 pulg. y (1) 2-1/2 pulg. Codo de 90 grados S-line. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP369.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: C32
  • Serial Number: 46-1252

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Intercambiador de calor de superplacas Cherry Burrell