Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex - 665 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex - 665 pies cuadrados

1990 Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex. Modelo: 655SB-2. S/N: 2349. Material de la placa de construcción: acero inoxidable 316. Número de placas: 113. Superficie de transferencia de calor: aprox. 665 pies cuadrados. Instalado originalmente en las instalaciones de Campbell's Soup. Inicialmente diseñado para elevar la temperatura de la pasta de tomate (producto) de 35°F a 200°F con una caída de presión de 65 psi y un caudal de 782 lbs/min. Se redujo la temperatura del medio (agua) de 215°F a 174°F con una caída de presión de 20 psi y tenía un caudal de 300 gpm. Peso seco: 3275 libras. Peso inundado: 3,935 lbs. Entradas/salidas: (8) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DWKN204.35
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 655SB-2
  • Serial Number: 2349

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Cherry Burrell ThermaFlex - 665 pies cuadrados