Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry Burrell
Intercambiador de calor de superficie raspada Thermutator Cherry-Burrell. Modelo: 672L. (3) Termutador de tubo. Dimensiones aproximadas del barril: 6 pulgadas de diámetro x 6 pies de largo. Área de superficie de transferencia de calor: 9,0 pies cuadrados por tubo. Material de la hoja raspadora: Polisulfona (temperatura máxima de 250 °F). Eje concéntrico montado dentro de un tubo de transferencia de calor de níquel cromado. MAWP (tubo de producto): 400 psi a 400° F. Para uso con medios líquidos. (1) Motores eléctricos Reliance y (2) sin marca, 10 hp, 1750 rpm, 575 V. Relación: 4,5:1. Rpm finales: 388. El Thermutator se utiliza para calentar o enfriar productos que no pueden ser procesados continuamente por otro tipo de intercambiadores de calor. Productos que se usarían con esta aplicación: sensibles al calor, formadores de película, altamente viscosos, tienen un tamaño de partícula o una delicadeza que no pueden ser acomodados por otros intercambiadores de calor. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulgadas, (3) conector ACME de 2 pulgadas de diámetro. Ajuste de línea I. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (3) conector I-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT003.50
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 672L
- Serial Number: 826
Votator & Heat Exchanger Details