Intercambiador de calor de superficie barrida Thermutator Cherry-Burrell: 6 pulg. x 72 pulg.

Intercambiador de calor de superficie barrida Thermutator Cherry-Burrell: 6 pulg. x 72 pulg.

Intercambiador de calor de superficie barrida Thermutator Cherry-Burrell: 6 pulg. x 72 pulg. Modelo: 6x72. S/N: 400. Superficie de transferencia de calor: 9,0 pies cuadrados (0,84 m2). Eje concéntrico montado sobre un tubo de transferencia de calor de níquel cromado. Lado del tubo MAWP: 600 psi (42 bar) a 400 °F (204 °C). Lado de la carcasa MAWP: 250 psi (17,5 bar) a 400 °F (204 °C). Motor Lincoln, 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 26/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto con una brida cuadrada de 3-3/4 pulg. x 3-3/4 pulg. y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FPPE079.12a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6x72
  • Número de serie: 400

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 9
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Material del tubo: Chrome plated Nickel
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Concentric shaft mounted over a chrome-plated-nickel heat transfer tube.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/4 in. dia. port with a 3-3/4 in. x 3-3/4 in. square flange and (4) 3/4 in. dia. attachment holes at a center-to-center distance of 2-1/2 in., (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting. Outlets: (1) 3/4 in. dia. pipe, (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting.
  • MAWP (PSI a temperatura): Tube side: 600 psi @ 400 °F. Shell side: 250 psi @ 400 °F.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1754
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 26/12
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 151
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 65

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de superficie barrida Thermutator Cherry-Burrell: 6 pulg. x 72 pulg.