Procesador Cherry Burrell Univat de 60 galones

Procesador Cherry Burrell Univat de 60 galones

Procesador Cherry Burrell Univat, 60 galones, modelo U50M, S/N 455. (1) entrada de 1-1/2 pulgadas, (1) entrada de 1 pulgada y un orificio de 2 pulgadas para el motor. (1) Salida de 1-1/2 pulg. (4) Patas a 13 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 24 pulgadas de diámetro x 29 pulgadas de alto. Dimensiones totales 29 pulgadas de diámetro x 51 pulgadas de alto. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en cuba o por lotes. Incluye motor y variador.

Product Details

  • Cantidad en stock: 32a.CJR01.2
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: U50M
  • Serial Number: Cherry Burrell

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Procesador Cherry Burrell Univat de 60 galones