Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72
Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72. Modelo: 2C672WA. Número de serie: 68-072-2. Eje concéntrico y cañón. Estas unidades fueron configuradas originalmente para usar 150 GPM de agua a 75°F en la camisa de un intercambiador de calor y 16 toneladas de amoníaco de expansión directa en la camisa del otro intercambiador de calor. Área de superficie de contacto: 9,0 pies cuadrados. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator están diseñados para hasta 400 psig a 375 °F en el lado del producto y 150 psig a 375 °F en el lado de la camisa. Motor de marcapasos, 15 hp, 1180 rpm, 413 rpm finales, 230/460 V, 41,2/20,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El tubo de transferencia de calor del Votator proporciona la conductividad térmica necesaria para manejar productos altamente viscosos. El espesor de la pared del tubo está diseñado con precisión para minimizar la resistencia a la transferencia de calor y al mismo tiempo maximizar la estabilidad estructural. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Medidor de parte baja. Medidor de corriente de porcentaje de carga del motor de General Electric. Entradas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2. Salidas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg., (1) puerto S-Line de 1-1/2 pulg., (1) puerto roscado de 1-1/2 pulg., Puerto roscado de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 9 pies. 5 pulgadas de largo x 4 pies. 4 pulgadas. Ancho x 6 pies. 6 pulgadas. H. (ACN900-68). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC373.37
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2C672WA
- Serial Number: 68-072-2
Votator & Heat Exchanger Details