Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator. Modelo: FP1A15. El Cherry-Burrell Votator ofrece cuchillas para raspar continuamente la superficie interior de la cámara de calentamiento. La acción de raspado continuo protege los alimentos de quemarse en la superficie de calentamiento. Las aplicaciones típicas son calentar y enfriar salsa de queso, pudín, caRam Industriesel, carne deshuesada, alimentos para mascotas y productos de frutas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF506
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FP1A15
  • Número de serie: 64-945

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 72
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: The CherryBurrell Votator offers blades to continuously scrape the inside surface of the heating chamber. The continuous scraping action protects foods from being burned on the heating surface.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 3 in. dia. port. Outlets: (1) 2 in. dia. port. (1) 1 in. dia. port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 31

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de superficie raspada Cherry-Burrell Votator - 6 x 72